Indicator de testare cu cadran, de tip orizontal, înclinată la 20°, 0,4 mm, 0,002 mm, ax de 4/8m

Cod articol: 513-445-10A
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Ceas comparator cu levier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 513-445-10A
EAN / GTIN 4946368676265
Număr producător 513-445-10A
L-Număr L40010 14102

Descriere

Descriere:

Acest indicator cu pârghie vă oferă următoarele avantaje: Durabilitate, sensibilitate de sondare și vizibilitate crescute în mod dramatic. Sticlă de ceas plată, fără reflexie, care permite citirea ușoară a rezultatelor măsurătorilor. Ameliorarea poziționării garniturii O-ring, permite o rotație ușoară a sticlei ceasului, protejând în același timp cadranul de praf și de pătrunderea uleiului. Sticla de ceas cu acoperire multiplă inhibă zgârieturile, murdăria și lumina orbitoare.

Caracteristică:

Gamă: 0,4 mm
Gradație: 0.002
Funcții: Plus set
Inch-Metric: Metric
Se livrează: Într-o cutie cu tijă ø8/4 mm, stilou ø1/2/3 mm.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături