Ceas comparator, cadran înclinat la 20°, 0,016″, 0,0001″, 4/9,52mm tijă, suport

Cod articol: 513-443-10T
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ceas comparator cu levier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 513-443-10T
EAN / GTIN 4946368676388
Număr producător 513-443-10T

Descriere

Descriere:

Acest ceas comparator (tip levier) oferă următoarele avantaje: durabilitate, sensibilitate și vizibilitate îmbunătățite drastic. Cadranul de cristal plat fără strălucire permite citirea ușoară a gradațiilor. Garnitura O-ring de pe inel are ca efect asigurarea unei rotații netede și împiedică pătrunderea prafului și a uleiului pe fața cadranului. Lungimea palpatorului se găseşte inscripţionată pe fața cadranului pentru a comanda din nou oricând un înlocuitor. Acoperiri multistrat a sticlei de cristal.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Precizie: ±0.0002″
Absolvire: 0.002
Inch/Metric: Inch
Domeniul de livrare: Într-o cutie cu tijă de prindere ⌀3/8″ și 0,157″, palpator ⌀0,039″/0,079″/0,118″, clemă pivotantă și tijă de montare.