Indicator de testare cu cadran, versiune orizontală, înclinată la 20°, 0,06″, 0,0005″, ax de 4/9,52 mm

Cod articol: 513-442-16A
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Ceas comparator cu levier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 513-442-16A
EAN / GTIN 4946368676555
Număr producător 513-442-16A

Descriere

Descriere:

Acest indicator cu pârghie vă oferă următoarele avantaje: Durabilitate, sensibilitate de sondare și vizibilitate crescute în mod dramatic. Sticlă de ceas plată, fără reflexie, care permite citirea ușoară a rezultatelor măsurătorilor. Ameliorarea poziționării garniturii O-ring, permite o rotație ușoară a sticlei ceasului, protejând în același timp cadranul de praf și de pătrunderea uleiului. Sticla de ceas cu acoperire multiplă inhibă zgârieturile, murdăria și lumina orbitoare.

Caracteristică:

Gradație: Gradare: 0,0005″
Funcții: Plus set
Inch-Metric: Inch
Se livrează: Într-o cutie cu tijă ø3/8″ și 0,157″, stylus ø0,039″/0,079″/0,118″.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături