Ceas comparator, cadran înclinat la 20°, 0,06″, 0,0005″, 4/9,52mm tijă

Cod articol: 513-442-10A
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Ceas comparator cu levier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 513-442-10A
EAN / GTIN 4946368676531
Număr producător 513-442-10A

Descriere

Descriere:

Acest ceas comparator (tip levier) oferă următoarele avantaje: durabilitate, sensibilitate și vizibilitate îmbunătățite drastic. Cadranul de cristal plat fără strălucire permite citirea ușoară a gradațiilor. Garnitura O-ring de pe inel are ca efect asigurarea unei rotații netede și împiedică pătrunderea prafului și a uleiului pe fața cadranului. Lungimea palpatorului se găseşte inscripţionată pe fața cadranului pentru a comanda din nou oricând un înlocuitor. Acoperiri multistrat a sticlei de cristal.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Precizie: ±0,0005″
Absolvire: 0.002
Inch/Metric: Inch
Domeniul de livrare: Într-o cutie cu ⌀ 3/8″ și 0,157″ tijă de prindere, ⌀0,039″/0,079″/0,118″ etrier.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături