Ceas comparator, orizontal, 0,5mm, 0,01mm, 4/8mm tijă, cu suport

Cod articol: 513-424-10T
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Ceas comparator cu levier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 513-424-10T
EAN / GTIN 4946368675589
Număr producător 513-424-10T
L-Număr L40010 11581

Descriere

Descriere:

Acesta ceas comparator (tip pârghie) care vă oferă următoarele avantaje: durabilitate, sensibilitate și vizibilitate îmbunătățite drastic. Fața de cristal plat fără strălucire permite citirea ușoară a gradațiilor. Garnitura O-ring de pe luneta are ca efect asigurarea unei rotații netede și împiedică pătrunderea prafului și a uleiului pe fața cadranului. Lungimea palpatorului se găseşte inscripţionată pe fața cadranului pentru a comanda din nou oricând un înlocuitor. Acoperiri multistrat a sticlei de cristal.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 0,5
Absolvire: 0.01
Inch/metric: Metric
Livrare: Într-o cutie cu ⌀8/4 arbore de prindere, ⌀1/2/3 palpator, clemă pivotantă și tijă de fixare.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături