Ceas comparator, orizontal, 0,5mm, 0,01mm, 4/8mm tijă

Cod articol: 513-424-10A
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Ceas comparator cu levier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 513-424-10A
EAN / GTIN 4946368675572
Număr producător 513-424-10A
L-Număr L40010 13338

Descriere

Descriere:

Acesta ceas comparator (tip pârghie) care vă oferă următoarele avantaje: durabilitate, sensibilitate și vizibilitate îmbunătățite drastic. Fața de cristal plat fără strălucire permite citirea ușoară a gradațiilor. Garnitura O-ring de pe luneta are ca efect asigurarea unei rotații netede și împiedică pătrunderea prafului și a uleiului pe fața cadranului. Lungimea palpatorului se găseşte inscripţionată pe fața cadranului pentru a comanda din nou oricând un înlocuitor. Acoperiri multistrat a sticlei de cristal.

Caracteristică:

Domeniu de aplicare:: 0,5 mm
Gradație: 0.01
Funcții: Plus set
Inch-Metric: Metric
Se livrează: Într-o cutie cu tijă ø8/4 mm, stilou ø1/2/3 mm.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături