Ceas comparator, orizontal, 0,2mm, 0,002mm, 4/8mm tijă

Cod articol: 513-405-10A
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Ceas comparator cu levier

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 513-405-10A
    EAN / GTIN 4946368676111
    Număr producător 513-405-10A
    L-Număr L40010 11562

    Descriere

    Descriere:

    Acesta ceas comparator (tip pârghie) care vă oferă următoarele avantaje: durabilitate, sensibilitate și vizibilitate îmbunătățite drastic. Fața de cristal plat fără strălucire permite citirea ușoară a gradațiilor. Garnitura O-ring de pe luneta are ca efect asigurarea unei rotații netede și împiedică pătrunderea prafului și a uleiului pe fața cadranului. Lungimea palpatorului se găseşte inscripţionată pe fața cadranului pentru a comanda din nou oricând un înlocuitor. Acoperiri multistrat a sticlei de cristal.

    Caracteristică:

    Gamă: 0,2 mm
    Gradație: 0.002
    Funcții: Plus set
    Inch-Metric: Metric
    Se livrează: Într-o cutie cu tijă ø8/4 mm, stilou ø1/2/3 mm.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături