Ceas comparator, tip universal, 0,8mm, 0,01mm, Full Set, cu suport

Cod articol: 513-304-10T
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ceas comparator cu levier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 513-304-10T
EAN / GTIN 4946368761138
Număr producător 513-304-10T
L-Număr L40010 13428

Descriere

Descriere:

Acesta ceas comparator (tip pârghie) care vă oferă următoarele avantaje: durabilitate, sensibilitate și vizibilitate îmbunătățite drastic. Fața de cristal plat fără strălucire permite citirea ușoară a gradațiilor. Garnitura O-ring de pe luneta are ca efect asigurarea unei rotații netede și împiedică pătrunderea prafului și a uleiului pe fața cadranului. Lungimea palpatorului se găseşte inscripţionată pe fața cadranului pentru a comanda din nou oricând un înlocuitor. Acoperiri multistrat a sticlei de cristal.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 0,8 - 0,8
Absolvire: 0.01
Inch/metric: Metric
Livrare: Într-o cutie cu ⌀8/4 arbore de prindere, ⌀1/2/3 palpator, clemă pivotantă și tijă de fixare.