Ceas comparator, tip universal, 0,8mm, 0,01mm, Basic Set

Cod articol: 513-304-10E
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Ceas comparator cu levier

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 513-304-10E
    EAN / GTIN 4946368761121
    Număr producător 513-304-10E
    L-Număr L40010 13202

    Descriere

    Descriere:

    Acesta ceas comparator (tip pârghie) care vă oferă următoarele avantaje: durabilitate, sensibilitate și vizibilitate îmbunătățite drastic. Fața de cristal plat fără strălucire permite citirea ușoară a gradațiilor. Garnitura O-ring de pe luneta are ca efect asigurarea unei rotații netede și împiedică pătrunderea prafului și a uleiului pe fața cadranului. Lungimea palpatorului se găseşte inscripţionată pe fața cadranului pentru a comanda din nou oricând un înlocuitor. Acoperiri multistrat a sticlei de cristal.

    Caracteristică:

    Digital/Analogic: Analogic
    Domeniul de măsurare: 0,8 - 0,8
    Absolvire: 0.01
    Inch/metric: Metric
    Componenta de livrare: În cutie, inclusiv tija de prindere ⌀8 mm, sonda ⌀2 mm.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături