Clește de prindere cu fălci scurte

Cod articol: 513.5
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
    Tip produs Cleşte de prindere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 513.5
    EAN / GTIN 3148511817247
    Număr producător 513.5
    L-Număr L60130 4267

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Fălci fine
    • reglarea lățimii de prindere cu ajutorul unui șurub
    • cromat

    Caracteristică:

    • A [mm]: 25
    • B [mm]: 18
    • C [mm]: 6,4
    • H [mm]: 49
    • L x H [mm]: 140 x 49
    • L [mm]: 140
    • [g]: 180