Clește de prindere cu fălci scurte

Cod articol: 513.10
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
Tip produs Cleşte de prindere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 513.10
EAN / GTIN 3148511817360
Număr producător 513.10
L-Număr L60130 269

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Fălci fine
  • reglarea lățimii de prindere cu ajutorul unui șurub
  • cromat

Caracteristică:

  • A [mm]: 55
  • B [mm]: 35
  • C [mm]: 10,3
  • H [mm]: 71
  • L x H [mm]: 235 x 71
  • L [mm]: 235
  • [g]: 628