Descriere:
Pentru măsurarea proiectoarelor. Plăcile de măsurare standard extind gama de aplicații și eficiența proiectoarelor de măsurare Mitutoyo. Plăcile de măsurare oferă următoarele avantaje: Disponibil în diametre de 250, 300, 340, 500 și 600 mm pentru a se potrivi cu diametrele ecranului proiectoarelor de măsurare Mitutoyo. Inspecție rapidă și ușoară a unei game largi de profile și scări, precum și a lungimilor, înălțimilor, paralelismului, unghiurilor, razelor, conicităților, pozițiilor găurilor, diametrelor și profilelor standardizate de filete sau angrenaje. Toate plăcile de măsurare sunt fabricate dintr-un plastic cu distorsiune redusă și au un strat de protecție.
Caracteristică:
Funcții: Diagramă combinată Unghi: Diviziuni la 10° și 30' Caracteristici: Diagramă multifuncțională pentru verificarea diametrelor, unghiurilor, razelor și diviziunilor liniare