Placă de măsurare standard pentru proiectorul de măsurare Ø 500 mm

Cod articol: 512626
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Scală gradată

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 512626
    Număr producător 512626
    L-Număr L40700 284

    Descriere

    Descriere:

    Pentru măsurarea proiectoarelor. Plăcile de măsurare standard extind gama de aplicații și eficiența proiectoarelor de măsurare Mitutoyo. Plăcile de măsurare oferă următoarele avantaje: Disponibil în diametre de 250, 300, 340, 500 și 600 mm pentru a se potrivi cu diametrele ecranului proiectoarelor de măsurare Mitutoyo. Inspecție rapidă și ușoară a unei game largi de profile și scări, precum și a lungimilor, înălțimilor, paralelismului, unghiurilor, razelor, conicităților, pozițiilor găurilor, diametrelor și profilelor standardizate de filete sau angrenaje. Toate plăcile de măsurare sunt fabricate dintr-un plastic cu distorsiune redusă și au un strat de protecție.

    Caracteristică:

    Funcții: Dinți de angrenaj involuți

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături