Placă de măsurare standard pentru proiectorul de măsurare Ø 500 mm

Cod articol: 512625
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Scală gradată

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 512625
Număr producător 512625
L-Număr L40700 286

Descriere

Descriere:

Pentru măsurarea proiectoarelor. Plăcile de măsurare standard extind gama de aplicații și eficiența proiectoarelor de măsurare Mitutoyo. Plăcile de măsurare oferă următoarele avantaje: Disponibil în diametre de 250, 300, 340, 500 și 600 mm pentru a se potrivi cu diametrele ecranului proiectoarelor de măsurare Mitutoyo. Inspecție rapidă și ușoară a unei game largi de profile și scări, precum și a lungimilor, înălțimilor, paralelismului, unghiurilor, razelor, conicităților, pozițiilor găurilor, diametrelor și profilelor standardizate de filete sau angrenaje. Toate plăcile de măsurare sunt fabricate dintr-un plastic cu distorsiune redusă și au un strat de protecție.

Caracteristică:

Funcții: Filete metrice ISO

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături