Manometru pentru limitarea filetului / LD UN 1 3/16 - 16 Toleranță 2B

Cod articol: 512593
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
  • Standard: DIN 2280
  • Tip de filet: UN
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
Standard DIN 2280
Calitate 2
Câmp de toleranţă b
Clasa de toleranţă 2b
Tip de filet UN
Tip produs Calibru tampon dublu cu filet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 512593
EAN / GTIN 4046122626632
Număr producător 512593
L-Număr L40130 4805

Descriere

Descriere:

Manometru limită de filetare / LD UN 1 3/16 - 16 Toleranță 2B

Manometru limită de filetare
Dimensiuni conform DIN 2280
până la Ø nominal 40 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături