Set de unelte de torsiune

Cod articol: 5122-3CT/4
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
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5122-3CT/4
EAN / GTIN 4000896234264
Număr producător 5122-3CT/4
L-Număr L60140 5479

Descriere

Descriere:

  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Acţionare: Pătrat masiv 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Lățime cheie: ∙ 17 ∙ 19
  • Dimensiuni / lungime: 519 mm
  • Număr unelte: 4

Livrare:

  • 5122-3CT
  • 900-17
  • 900-19
  • 917-5
  • 6060BX-6