Clește de prindere pentru fierul de călcat Echerar

Cod articol: 512
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte de prindere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 512
EAN / GTIN 3148511817209
Număr producător 512
L-Număr L60130 6525

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Pentru prinderea și fixarea unghiurilor și a fierului în formă de ″U ″Mâinile și corpul cleștilor sunt din tablă de oțelReglarea lățimii de prindere cu ajutorul unui șurubCromat.

Caracteristică:

  • A max [mm]: 75
  • B [mm]: 65
  • C [mm]: 50
  • H [mm]: 85
  • L [mm]: 280
  • [g]: 953

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături