Sticle din oțel - suport de perete

Cod articol: 51123
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 51123
EAN / GTIN 4017976511238
Număr producător 51123
L-Număr L90080 1257

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Pentru 1 sticlă Ø 140, 230 și 320 mm. Construcție din tablă de oțel, galvanizată la cald. Închidere cu lanț. Găuri pentru montare pe perete.

Caracteristică:

Lățimea totală (mm): 300
Adâncimea totală (mm): 120
Înălțime totală (mm): 45
Număr de sticle (bucăți): 1
Diametrul sticlei (mm): 230