Există o alternativă la acest produs

Pilă triunghiulară 250 mm

Cod articol: 511210 250
Reducere
6,65 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime fără coadă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Forma: C
  • Descrierea formei: triunghiulară, cu vârf semiteşit
  • Standard: DIN 7261

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dantură 2
Forma C
Descrierea formei triunghiulară, cu vârf semiteşit
Suprafeţe pilire 3
Lăţime 16 mm
Lungime fără coadă 250 mm
Mâner pilă inclus nu
Standard DIN 7261
Tip produs Pile de atelier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 511210 250
EAN / GTIN 4045197571632
Număr producător 511210 250

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 

Descriere

Execuţie:

Semifabricatele sunt forjate şi rectificate, prelucrate cu ajutorul maşinilor speciale, cu dantură exactă, cu densitate şi adâncime uniformă. Pilele neconvexe au forma dinţilor corelată cu tipul de pilă.
Danturat pe toate laturile; cu ieşire semiteşită.

Aplicaţie:

Pilă de calitate pentru lucrul în ateliere, durabilitate ridicată şi rată înaltă de îndepărtare.

Standard:

DIN 7261 Forma C