Cheie dinamometrică

Cod articol: 5111-3CT
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
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5111-3CT
EAN / GTIN 4000896235384
Număr producător 5111-3CT
L-Număr L60140 4912

Descriere

Descriere:

  • Cheie cu clichet ușor utilizabilă
  • Cap zvelt al clichetului – adecvat pentru utilizarea la motociclete
  • Precizie ± 3 % din valoarea scalei (în direcția de acționare pentru strângere spre dreapta) (5107-3CT precizie ± 4 % din valoarea scalei)
  • Pentru strângere spre stânga utilizați cheile noastre dinamometrice cu locaș de atașare
  • Sigur:
    • Cu palpare (declanșare cu cursă scurtă)
    • Acustic (element de îndoire)
  • Conceput pentru utilizare intensă în ateliere
  • Gamă largă de utilizare pentru strângerea controlată a șuruburilor la pneuri, aplicații ale vehiculelor cu două roți, automobilelor, autoutilitarelor, precum și în diferite aplicații din industrie și comerț
  • Inel de etanșare optimizat pentru protecția față de corpuri străine
  • Setul de reparații cu clichet pentru asamblare în regie proprie orientată spre client permite o utilizare timp de mai multe decenii
  • Mâner cu o prindere mai bună pentru un transfer de forță mai facil
  • Ajutorul la reglare, prin punctele de blocare în vederea ghidării optimizate a utilizatorului, permite reglarea rapidă și sigură a valorii cuplului de strângere dorit prin rotirea mânerului
  • Blocarea sigură a valorilor setate prin funcția de clichet a coroanei de rotire
  • Coroana rotativă în formă de triunghi împiedică rularea necontrolată
  • Simbolurile lacăt semnalizează respectiva stare de blocare
  • Posibilitate de fixare a bridei de cablu prin orificiile de la coroana rotativă de blocare
  • Scală lizibilă, cu contrast ridicat
  • Lizibilitate de durată, prin inscripționarea cu laser a manșonului scalei
  • Manetă de comutare integrată
    5121-3CT – 5123-3CT: maneta de comutare cu funcție de sens unic – reduce atât pericolul de rănire, cât și deranjamentele în funcționare
  • Cu certificat de calibrare și număr de serie
  • Livrare în ambalaj Hexa stabil
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made in Germany
  • Acţionare: Pătrat masiv 10 mm (3/8 ţoli)
  • Dimensiuni / lungime: 375 mm
  • Greutate netă (kg): 0.8 kg
  • Nm min-max: 20 – 120 Nm
  • Toleranță: 3 %
  • Diviziune a scării (Nm): 1 Nm
  • Forţă de acţionare min.-max. kg: 6.9 – 43.5 kg
  • Număr dinți: 30 (Unghi de acționare 12°)
  • Lăţime cap a: 14.5 mm
  • Lăţime cap b: 32 mm
  • De acum nu mai este necesară rotirea înapoi: în cazul cheilor dinamometrice HAZET din seria constructivă 5000 și 6000, s-a demonstrat prin teste de anduranță pe termen lung că nu mai este necesară rotirea înapoi până la cea mai mică valoare a scalei

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături