Micrometru de interior cu măsurare în 2 puncte, 18-150 mm, cu indicator digital 543-310B

Cod articol: 511-925-10
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Micrometru de interior

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 511-925-10
    EAN / GTIN 4946368694917
    Număr producător 511-925-10
    L-Număr L40010 11299

    Descriere

    Descriere:

    Acesta este un micrometru pentru o gamă largă de aplicații, care se centrează automat prin intermediul unei punți de centrare și oferă următoarele avantaje: punctul de contact din carbură ce asigură o o rezistență sporită la uzură. Reduce cu 50% transportul căldurii de la mâna operatorului prin faptul că mânerul este gol, păstrând astfel o precizie ridicată la măsurare.

    Caracteristică:

    Digital/Analogic: Analogic
    Domeniul de măsurare: 18 - 150
    Gradație: 0,001 mm
    Repetabilitate: 0,5 µm
    Inch/metric: Metric
    Volum de livrare: Inclusiv cutie, comparator, capac de plastic pentru comparator

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături