Comparator fin intern cu 2 puncte, Comparator pentru găuri cu micrometru, 10-16", 0,0001".

Cod articol: 511-856-20
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Verificator de alezaje de precizie în 2 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 511-856-20
EAN / GTIN 4946368855493
Număr producător 511-856-20

Descriere

Descriere:

Aceste micrometre interioare cu șuruburi micrometrice permit efectuarea de măsurători fără a schimba inserțiile de măsurare. Indicatoarele oferă următoarele avantaje: O cursă lungă a pistonului asigură o precizie maximă. Punctele de contact realizate din metal dur (>18 mm), asigură o durabilitate ridicată și rezistență la uzură. Un mâner mare reduce transferul de căldură de la operator cu 50%. Domeniu larg de măsurare cu sub-anvile.

Caracteristică:

Graduation: 0.0001 ″
Inch-Metric: Inch
Accuracy: 2 µm
Delivered: Including box, dial indicator, plastic cover for indicator

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături