Micrometru tampon interior pentru măsurare în 2 puncte pentru alezaj, 16-24", 0.0005", 0.0005".

Cod articol: 511-847
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
Tip produs Verificator de alezaje de precizie în 2 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 511-847
EAN / GTIN 4946368613321
Număr producător 511-847

Descriere

Descriere:

Acesta este un cap de micrometru care permite efectuarea de măsurători fără nicovale interschimbabile. Cursa lungă a pistonului oferă o precizie uimitoare. Punctele de contact sunt din carbură (interval > de 18 mm), ceea ce vă oferă durabilitate și rezistență ridicată la uzură. Un mâner mare reduce transferul de căldură de la operator cu 50%. Domeniu larg de măsurare cu sub-nicovale.

Caracteristică:

Precizie: 2 µm
Diviziunea scării: 0.0005″
Domeniul de măsurare: 16 - 24″
Inch-Metric: Inch