Micrometru de interior cu măsurare în 2 puncte, ax scurt, pentru alezaje, 100-160 mm, 0,001 mm

Cod articol: 511-774
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Verificator de alezaje de precizie în 2 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 511-774
EAN / GTIN 4946368612911
Număr producător 511-774
L-Număr L40010 7717

Descriere

Descriere:

Acesta este un micrometru compact și ușor datorită lungimii scurte a axului. Oferă următoarele avantaje: cursa lungă a pistonului oferă o precizie uimitoare. Punctele de contact sunt din carbură și asigură o rezistenţă sporită l auzură. Mânerul mare reduce transferul de căldură de la operator cu 50%.

Caracteristică:

Se livrează: Într-o cutie
Se livrează: Într-o cutie
Metric
Digital/Analogic: Analogic
Gradație: 0,001 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături