Dispozitiv de măsurat cu 2 puncte pentru foraje de scurtă lungime, 50-150 mm, 0,001 mm

Cod articol: 511-773-20
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Verificator de alezaje de precizie în 2 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 511-773-20
EAN / GTIN 4946368855189
Număr producător 511-773-20
L-Număr L40010 13932

Descriere

Descriere:

Acesta este un calibru compact și ușor datorită lungimii scurte sub mâner. Acesta vă oferă următoarele avantaje: O cursă lungă a pistonului oferă o precizie uimitoare. Punctele de contact sunt realizate din carbură și asigură o durabilitate ridicată. Un mâner mare reduce transferul de căldură de la operator cu 50%.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 50 - 150
Gradație: 0,001 mm
Repetabilitate: 0,5 µm
Inch/metric: Metric
Componenta de livrare: În cutie, inclusiv capacul de plastic pentru comparatoare.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături