Micrometru de interior pentru măsurare în 2 puncte, pentru alezaje, 4-6,5″, 0,0001″.

Cod articol: 511-754
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
Tip produs Verificator de alezaje de precizie în 2 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 511-754
EAN / GTIN 4946368612775
Număr producător 511-754
L-Număr L40010 12634

Descriere

Descriere:

Acest set de măsurare interioară în 2 puncte cu centrare automată prin intermediul unei punți de centrare, oferă următoarele avantaje: mânerul mare cu interior gol reduce transferul de căldură de la operator cu 50%, şaibe înlocuibile (D = 0,5 mm) pentru ajustarea calibrului - sunt furnizate ca accesorii standard, unctele de contact din carbură (> 18 mm), asigură durabilitate și rezistență ridicată la uzură.

Caracteristică:

Se livrează: Într-o cutie
Gamă: 4 - 6.5″
Precizie: ±0,004″
Precizie: 4 µm
Digital/Analogic: Analogic
Se livrează: Inclusiv cutie, comparator, capac de plastic pentru indicator
Precizie: 4 µm
Repetabilitate: 0,5 µm
Gradație: 0,0001"

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături