Comparator intern cu 2 puncte, Comparator pentru găuri, 2-6", 0,0001".

Cod articol: 511-753-20
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Verificator de alezaje de precizie în 2 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 511-753-20
EAN / GTIN 4946368855080
Număr producător 511-753-20

Descriere

Descriere:

Acest set de măsurare internă în 2 puncte cu centrare automată prin intermediul unei punți de centrare vă oferă următoarele avantaje: Mânerul mare cu textură goală reduce transferul de căldură de la operator cu 50%. Șaibele înlocuibile (D=0,5 mm) pentru reglarea calibrului sunt furnizate ca accesorii standard. Punctele de contact din carbură de tungsten (> 18 mm), asigură o durabilitate ridicată și rezistență la uzură.

Caracteristică:

Graduation: 0.0001 ″
Inch-Metric: Inch
Accuracy: 2 µm
Delivered: Including box, dial indicator, plastic cover for indicator

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături