Dispozitiv de măsurat fin intern cu 2 puncte, Dispozitiv de măsurat pentru găuri, 0,7-1,4″, 0,0005″.

Cod articol: 511-741-20
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Verificator de alezaje de precizie în 2 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 511-741-20
EAN / GTIN 4946368855004
Număr producător 511-741-20
L-Număr L40010 14377

Descriere

Descriere:

Acest set de măsurare internă în 2 puncte cu centrare automată prin intermediul unei punți de centrare vă oferă următoarele avantaje: Mânerul mare cu textură goală reduce transferul de căldură de la operator cu 50%. Șaibele înlocuibile (D=0,5 mm) pentru reglarea calibrului sunt furnizate ca accesorii standard. Punctele de contact din carbură de tungsten (> 18 mm), asigură o durabilitate ridicată și rezistență la uzură.

Caracteristică:

Gradație: 0.0005 ″
Inch-Metric: Inch
Precizie: 2 µm
Se livrează: Inclusiv cutie, comparator, capac de plastic pentru indicator

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături