Scară platformă ML 4 trepte

Cod articol: 51094
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Scară cu platformă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 51094
EAN / GTIN 4031405510944
Număr producător 051094
L-Număr L90110 202

Descriere

Descriere:

  • Scară platformă din aluminiu
  • Tuburi dreptunghiulare stabile
  • 80 mm adâncime, trepte canelate
  • Înălțimea armăturii parțiale 1.000 mm
  • Platformă trapezoidală mare (400 / 360 x 425 mm)
  • conexiune în trepte/bară cu 4 pliați
  • Ghidaj conic cu bară pentru un suport sigur
  • Două balustrade pre-asamblate pentru urcare și coborâre în siguranță
  • Articulația derivației ″cu capac de siguranță″
  • Pantofi de conductori antiderapanți
  • Protecție împotriva răspândirii cu două curele de poliester de înaltă rezistență
  • Spațiere pași: 235 mm
  • Înclinarea conductorului: 70°
  • Sarcină maximă: 150 kg

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 2900 mm
  • Lungime totală pliată: 2060 mm
  • Înălţime: 1950 mm
  • Înălțimea tubului de la platformă la balustradă: 1000 mm
  • Înălțimea coloanei: 73 mm
  • Înălțimea coloanei suportului: 58 mm
  • Lungimea balustradei: 1030 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Complet asamblate
  • Înclinare: 70 °
  • Înălțime platformă: 890 mm
  • Lungime pas: 970 mm
  • Platforma de suport este considerată ca o etapă: da
  • Spațiere treaptă/treaptă: 235 mm
  • Număr de trepte/trepte: 4 trepte
  • Adâncime treaptă/treaptă: 80 mm
  • Execuție pas: Etape
  • Lățime exterioară inferioară: 600 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături