Scară cu platformă cu rotile și mâner 7 trepte cu tavă de depozitare

Cod articol: 51087
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Număr de trepte 7
Material Aluminiu
Tip produs Scară cu platformă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 51087
EAN / GTIN 4031405510876
Număr producător 051087
L-Număr L90110 493

Descriere

Descriere:

  • Scară platformă din aluminiu
  • Tuburi dreptunghiulare stabile
  • 80 mm adâncime, trepte canelate
  • Platformă trapezoidală mare (400 / 360 x 425 mm)
  • conexiune în trepte/bară cu 4 pliați
  • Ghidaj conic cu bară pentru un suport sigur
  • Două balustrade pentru urcare și coborâre în siguranță (furnizate libere)
  • Articulația derivației ″cu capac de siguranță″
  • Pantofi tip scară Nivello® cu tehnologie patentată de înclinare pe 2 axe
  • Tavă de depozitare practică (350 x 200 mm)
  • Conexiune rigidă prin tije metalice care pot fi detașate pe ambele părți
  • Protecție împotriva răspândirii cu două curele de poliester de înaltă rezistență
  • Două role de ridicare Ø 125 mm și mânere (furnizate slăbite)
  • Spațiere pași: 235 mm
  • Înclinarea conductorului: 70°
  • Sarcină maximă: 150 kg

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 3650 mm
  • Înălţime: 2350 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 73 mm
  • Înălțimea coloanei suportului: 58 mm
  • Lungimea balustradei: 750 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Înclinare: 70 °
  • Înălțime platformă: 1600 mm
  • Diametru rolă: 125 mm
  • Lungime pas: 1600 mm
  • Platforma de suport este considerată ca o etapă: da
  • Spațiere treaptă/treaptă: 235 mm
  • Număr de trepte/trepte: 7 trepte
  • Adâncime treaptă/treaptă: 80 mm
  • Execuție pas: Etape
  • Lățime exterioară inferioară: 690 mm