Șurubelniță dinamometrică TORSIOMAX nr. 775 2-30 cN-m hexagonal 1/4″.

Cod articol: 51060003
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
    Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 51060003
    EAN / GTIN 4018754141623
    Număr producător 51060003
    L-Număr L60010 2229

    Descriere

    Descriere:

    • de declanşare
    • Pentru strângerea cu șurub controlată la cuplu în gama CN·m și·lb
    • Pentru costume simple și serii
    • Strângere stânga și dreapta
    • Cu cheie locaş hexagonal de 1/4″ (F 6,3 din 3126/ISO1173)
    • Reglabil infinit prin scară micrometrică (scară rotativă)
    • Ambreiajul de decuplare previne suprascrierea valorilor setate
    • Forma și suprafața mânerului permit o transmisie sigură a cuplului
    • Certificat conform din EN ISO 6789-2:2017
    Deviație de afișare ± 6%

    Caracteristică:

    • Gr.: 3 1)
    • Soclu hexagonal [inch]: 1/4 ″
    • Lungime [mm): 105 mm
    • Domeniu de măsurare cN-m: 2-30 cN·m
    • Diviziunea scării [E1]: 0,2 cN·m
    • Greutate: 55 g