Grilaj rigid din oțel cu rotile și balustradă 4 trepte

Cod articol: 51024
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Role da
Tip produs Podest de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 51024
EAN / GTIN 4031405510241
Număr producător 051024
L-Număr L90110 84

Descriere

Descriere:

  • Platformă de lucru din aluminiu
  • Construcție stabilă, sudată a țevilor
  • trepte de 220 mm adancime realizate din grilaj din otel pentru un suport sigur
  • Suprafața superioară de rulare: 550 x 300 mm
  • Două role de ridicare pentru deplasare ușoară dintr-un loc în altul (furnizate slăbite)
  • Pantofi din plastic antiderapant
  • Siguranță sporită datorită balustradei unilaterale (înălțime: 600 mm). Acesta este furnizat liber și poate fi înșurubat cu ușurință (găuri de găurire în dreapta ca standard)
  • Spațiere trepte 200 mm
  • Sarcină maximă: 150 kg

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 2800 mm
  • Lățimea suprafeței de bază: 780 mm
  • Lungimea suprafeței de bază: 1210 mm
  • Înălţime: 1400 mm
  • Material: Aluminiu, oțel galvanizat
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Lățimea superioară a benzii de rulare: 550 mm
  • Adâncime superioară a benzii de rulare: 300 mm
  • Înălțime platformă 800 mm
  • Clasa antiderapantă: R12
  • Acoperirea treptei/platformei: Grilaj din oțel
  • Număr de trepte/trepte: 4 trepte