Grilaj fix din oțel cu rotile și balustradă 3 trepte

Cod articol: 51023
La cerere
Necunoscut
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
Role da
Tip produs Podest de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 51023
EAN / GTIN 4031405510234
Număr producător 051023
L-Număr L90110 83

Descriere

Descriere:

  • Platformă de lucru din aluminiu
  • Construcție stabilă, sudată a țevilor
  • trepte de 220 mm adancime realizate din grilaj din otel pentru un suport sigur
  • Suprafața superioară de rulare: 550 x 300 mm
  • Două role de ridicare pentru deplasare ușoară dintr-un loc în altul (furnizate slăbite)
  • Pantofi din plastic antiderapant
  • Siguranță sporită datorită balustradei unilaterale (înălțime: 600 mm). Acesta este furnizat liber și poate fi înșurubat cu ușurință (găuri de găurire în dreapta ca standard)
  • Spațiere trepte 200 mm
  • Sarcină maximă: 150 kg

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 2600 mm
  • Lățimea suprafeței de bază: 730 mm
  • Lungimea suprafeței de bază: 970 mm
  • Înălţime: 1200 mm
  • Material: Aluminiu, oțel galvanizat
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Lățimea superioară a benzii de rulare: 550 mm
  • Adâncime superioară a benzii de rulare: 300 mm
  • Înălțime platformă 600 mm
  • Clasa antiderapantă: R12
  • Acoperirea treptei/platformei: Grilaj din oțel
  • Număr de trepte/trepte: 3 trepte