{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dantură | 2 | |
Tip dantură | Semifină | |
Forma | A | |
Descrierea formei | plată, cu vârf teşit | |
Suprafeţe pilire | 3 | |
Secţiune | 20×5 mm | |
Lungime fără coadă | 200 mm | |
Mâner pilă inclus | da | |
Standard | DIN 7261 | |
Tip produs | Pile de atelier |
Cod articol | 510201 200 | |
EAN / GTIN | 4009215190595 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Pilă plată cu mâner 2K, Dantură 2 (semifină), Lungime fără coadă: 200mm
La cerere
În stoc
108 livrabil imediat
7,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.609 livrabil imediat
3,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.470 livrabil imediat
3,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suprafeţe pilire | 3 | 3 | 3 |
Forma | A | A | A |
Descrierea formei | plată, cu vârf teşit | plată, cu vârf teşit | plată, cu vârf teşit |
Dantură | 2 | 2 | 3 |
Lungime fără coadă | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Standard | DIN 7261 | DIN 7261 | DIN 7261 |
Tip produs | Pile de atelier | Pile de atelier | Pile de atelier |