Scară fixă cu o singură treaptă cu protecție pentru spate (construcție) Aluminiu luminos 10,72m

Cod articol: 510125
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Capacitate portantă la produse de urcare 150 kg
Înălțime de urcare 9.520 mm
Lăţime exterior 520 mm
Înălţime montant 60 mm
Distanță perete 200 mm
Material Aluminiu
Cablurile scării unică
cu protecţie spate da
Tip produs Scară fixă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 510125
EAN / GTIN 4031405934597
Număr producător 510125

Descriere

Descriere:

  • Scări de alimentare conform din 18799-1/-3, din 14094-1 și din EN ISO 14122-4: În funcție de alegerea standardului și de situația la fața locului la ieșire, sunt necesare componente suplimentare, cum ar fi treapta de ieșire, balustrada și ușa de siguranță. Acestea nu sunt incluse în setul complet și trebuie comandate separat.
  • Indiferent de înălțimea de urcare, se aplică următoarele:
  • Fie protecția spatelui, fie protecția cățărării pot fi utilizate ca protecție împotriva căderii (combinația nu este permisă, deoarece salvarea persoanelor este împiedicată de protecția spatelui)
  • Examinarea sănătății profesionale a adecvării pentru înălțime (de exemplu, G 41), necesitatea depinde de evaluarea riscurilor (de exemplu, înălțimea totală de urcare, tipul de protecție la cădere) ale sistemelor de scară respective
  • Dovada capacității portante a subsolului trebuie să fie furnizată pentru fiecare proiect de construcție de către un expert responsabil în stabilitate
  • Suprapunerea verticală a liniilor conductoare succesive trebuie să fie de cel puțin 1.680 mm
  • La punctele de ieșire nesecurizate, sunt necesare balustrade montate pe ambele părți ale scării sau ghidate în nivelul de ieșire
  • Spațiul de ieșire nu trebuie să fie mai mare de 75 mm
  • Dimensiune acumulare: Distanța de la nivelul de intrare până la prima treaptă 100 – 400 mm
  • La ieșirea din față, treapta superioară trebuie să fie la nivelul nivelului de ieșire
  • Pentru ridicătoarele cu protecție la ridicare, atunci când urcați prin zona deschisă din fața scării, minimul trebuie să fie de 800 x 800 mm. Aceste dimensiuni trebuie respectate și pentru instalațiile noi din instalația existentă.
  • Aceste dimensiuni trebuie respectate și pentru instalațiile noi din instalația existentă
  • Dimensiunile spațiului dintre sistemul scării și balustradă nu trebuie să depășească 180 mm
  • Conexiunea la protecția la urcare trebuie să fie stabilită și deconectată de la un suport securizat
  • Pentru manevrarea în siguranță a șinelor laterale, distanța față de piesele adiacente din jurul șinelor laterale trebuie să fie de cel puțin 75 mm (cu excepția componentelor care aparțin sistemului scării)

Caracteristică:

  • Lățime exterioară: 520 mm
  • Tipul construcției: Cu o singură viteză
  • Înălțimea coloanei: 60 mm
  • Lungime cablu incl Bara de ieșire: 10720 mm
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Înălțime pas: 9520 mm
  • Execuție pas: Germeni
  • Distanță perete: 200 mm