Cărucior pentru sticle din oțel

Cod articol: 51012
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Cărucior din oţel pentru sticle

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 51012
EAN / GTIN 4017976010625
Număr producător 51012
L-Număr L90080 12

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Oțel tubular sudat, acoperit cu pulbere de culoare albastră RAL 5007. Suporturi pentru cilindri cu lanț de blocare. Roți cu anvelope pneumatice, butuci cu rulmenți cu role. Sârma de sudură tremură pe ambele montanți.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 150
Lățimea totală (mm): 830
Adâncimea totală (mm): 868
Înălțime totală (mm): 1300
Număr de sticle (bucăți): 2
Diametrul sticlei (mm): 204-229
Capacitate (litri): 40-50
Anvelope: aer
Dimensiunea roților (mm): 400 x 100

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături