Cărucior pentru sticle din oțel

Cod articol: 51005
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Cărucior din oţel pentru sticle

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 51005
EAN / GTIN 4017976010465
Număr producător 51005
L-Număr L90080 267

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Oțel tubular sudat, acoperit cu pulbere de culoare albastră RAL 5007. Suporturi pentru sticle cu lanț de blocare. Roți cu anvelope din cauciuc masiv, butuci cu rulmenți cu role.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 50
Lățimea totală (mm): 505
Adâncimea totală (mm): 395
Înălțime totală (mm): 1000
Număr de sticle (bucăți): 2
Diametrul sticlei (mm): 140
Capacitate (litri): 10
Anvelope: Cauciuc solid
Dimensiunea roților (mm): 200 x 50