RM-BN8-21.000-H7SA IC908 Capete de alezat din carbură, cu caneluri drepte, pentru găuri oarbe, cu mecanism de schimbare rapidă cu baionetă pentru prelucrarea HSC

Cod articol: 5100048
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Alezor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5100048
EAN / GTIN 7291075187014
Număr producător 5100048
L-Număr L24220 180

Descriere

Descriere:

Capete de alezat din carbură, cu caneluri drepte, pentru găuri oarbe, cu mecanism de schimbare rapidă cu baionetă pentru prelucrarea HSC

Caracteristică:

  • Diametrul de aşchiere (DC): 21 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): dreaptă
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 12.9 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 8
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 0.5 Grade
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): BN8

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături