RM-BN7-19.000-H7SA IC908 Capete de alezat din carbură, cu caneluri drepte, pentru găuri oarbe, cu mecanism de schimbare rapidă cu baionetă pentru prelucrarea HSC

Cod articol: 5100028
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Alezor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5100028
EAN / GTIN 7291075186932
Număr producător 5100028
L-Număr L24220 177

Descriere

Descriere:

Capete de alezat din carbură, cu caneluri drepte, pentru găuri oarbe, cu mecanism de schimbare rapidă cu baionetă pentru prelucrarea HSC

Caracteristică:

  • Diametrul de aşchiere (DC): 19 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): dreaptă
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 10.7 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 6
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 0.5 Grade
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): BN7

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.