Micrometru cu ceas comparator, buton operare stânga, 0-1″

Cod articol: 510-151
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 510-151
EAN / GTIN 4946368426846
Număr producător 510-151
L-Număr L40010 13384

Descriere

Descriere:

Micrometru cu ceas comparator fin cu care puteți face măsurători rapide și foarte precise. Operare ușoară cu o singură mână datorită nicovalei retractabile. Protecție IP54 și cadran mare pentru o citire ușoară. Marcaje de toleranță pentru măsurători GO/NG. Diametru de 8 mm al axului pentru poziționare ușoară și măsurători foarte precise.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 0 - 1″
Valoarea de gradație: 0.0001″
Scară: tambur de scară și manșon crom satinat cromat
Forța de măsurare: 5-10
Inch/Metric: Inch
Volum de livrare: Inclusiv cutie, cheie