Micrometru cu ceas comparator, buton operare stânga, 3-4″

Cod articol: 510-134
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Micrometru de exterior

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 510-134
    EAN / GTIN 4946368386287
    Număr producător 510-134
    L-Număr L40010 13382

    Descriere

    Descriere:

    Micrometru cu ceas comparator fin cu care puteți face măsurători rapide și foarte precise. Operare ușoară cu o singură mână datorită nicovalei retractabile. Protecție IP54 și cadran mare pentru o citire ușoară. Marcaje de toleranță pentru măsurători GO/NG. Diametru de 8 mm al axului pentru poziționare ușoară și măsurători foarte precise.

    Caracteristică:

    Digital/Analogic: Analogic
    Domeniul de măsurare: 3 - 4″
    Valoarea de gradație: 0.0001″
    Scară: tambur de scară și manșon crom satinat cromat
    Forța de măsurare: 5-10
    Inch/Metric: Inch
    Volum de livrare: Inclusiv cutie, cheie

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături