Suport de plastic gol pentru 12 chei No. 6

Cod articol: 5074070
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Lisă de depozitare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5074070
EAN / GTIN 4010886507407
Număr producător 5074070
L-Număr L60160 455

Descriere

Descriere:

Pentru seturile de chei duble cu capătul deschis nr. 6
Se potrivește pentru plăci perforate cu găuri pătrate de 10 x 38 mm

Caracteristică:

  • Design: Suport de plastic gol pentru 12 chei nr. 6
  • Lățimea totală [mm]: 70 mm
  • Înălțime totală [mm]: 30 mm
  • Lungime totală [mm]: 90 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • pentru găuri pătrate 10 x 38 mm: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături