Suport de plastic gol pentru 12 chei No. 6

Cod articol: 5070160
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Ştreang

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5070160
    EAN / GTIN 4010886507018
    Număr producător 5070160
    L-Număr L60160 3998

    Descriere

    Descriere:

    Pentru seturile de chei duble cu capătul deschis nr. 6
    Se potrivește pentru plăci perforate cu găuri pătrate de 10 x 38 mm

    Caracteristică:

    • Lățimea totală [mm]: 113 mm
    • Înălțime totală [mm]: 56 mm
    • Lungime totală [mm]: 337 mm
    • 1000 V izolat: nu
    • pentru găuri pătrate 10 x 38 mm: da
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături