Cheie dinamometrică MANOSKOP® nr. 730 Quick 40-200 N-m ax pătrat interior 14x18

Cod articol: 50584020
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
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 50584020
EAN / GTIN 4018754269006
Număr producător 50584020
L-Număr L60010 5958

Descriere

Descriere:

  • de declanşare
  • Nu este necesară nicio resetare la ″0″, deoarece elementul de măsurare este încărcat numai în timpul strângerii
  • Priză pentru unelte interschimbabile de conectare
  • Dispozitiv de siguranță QuickRelease (GR. 5-65)
  • Setare bliț cu manetă de prindere ușor de utilizat în mâner (dimensiune 5-65)
  • Element de reglare antialunecare cu design ergonomic, cu adâncitură pentru degetul mare
  • Mâner optimizat pentru baloturi pentru o muncă fără oboseală
  • Semnal de oprire dublă
  • Scală dublă N·m/ft·lb sau N·m/in·lb (dimensiunea 5-80)
  • Disponibil la cerere ca versiune N·m fără scală dublă (dimensiune 5-65)
  • Strângeți la stânga prin rotirea sculelor plug-in.
  • Încărcare continuă după declanșare sau încărcare în sens contrar direcției funcționale, de ex. Dacă șuruburile sunt blocate, acestea nu acționează asupra mecanismului de eliberare, care este astfel protejat împotriva deteriorării
  • Calibrarea cu dispozitivul de calibrare perfectControl® nr. 7794 sau cu dispozitivul de calibrare nr. 7706. Dacă este necesar Recalibrare fără dezasamblare
  • Certificat conform din EN ISO 6789-2:2017
Deviație de afișare ±4%

Caracteristică:

  • Gr.: a/20
  • Înălțime mm (h): 23 mm
  • Lungime [mm): 455 mm
  • LF: 435 mm
  • Domeniul de măsurare în lb: 350-1750 in·lb
  • Domeniu de măsurare N-m: 40-200 N·m
  • Diviziunea scării [E1]: 5 N·m
  • Diviziunea scării [E2]: 50 in·lb
  • SF: 25 mm
  • Mărime hexagonală de acționare [pătrat interior]: 14 x 18 mm
  • Greutate: 1216 g
  • Lățime mm (b): 28 mm