Cheie dinamometrică MANOSKOP® nr. 730 Quick 70-350 in-lb cu hexagonal 9x12

Cod articol: 50584004
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
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 50584004
EAN / GTIN 4018754292691
Număr producător 50584004
L-Număr L60010 7124

Descriere

Descriere:

  • de declanşare
  • Priză pentru unelte interschimbabile de conectare
  • QuickRelease securitate interblocare
  • Reglarea fulgerului prin intermediul manetei de prindere ușor de utilizat din mâner
  • Element de reglare antialunecare cu design ergonomic, cu adâncitură pentru degetul mare
  • Mâner optimizat pentru baloturi pentru o muncă fără oboseală
  • Semnal de oprire dublă
  • Nu este necesară nicio resetare la ″0″, deoarece elementul de măsurare este încărcat numai în timpul strângerii
  • Strângeți la stânga prin rotirea sculelor plug-in.
  • Sarcina continuă după declanșare sau sarcinile în direcția de funcționare, de exemplu, atunci când șuruburile sunt blocate, nu afectează mecanismul de declanșare, care este astfel protejat împotriva deteriorării
  • Calibrarea cu dispozitivul de calibrare perfecControl nr. 7794 sau cu dispozitivul de calibrare nr. 7706. Dacă este necesar Recalibrare fără dezasamblare
  • Cu certificat
Deviație de afișare ± 4%

Caracteristică:

  • Gr.: a/4
  • Înălțime mm (h): 23,6 mm
  • Lungime [mm): 223 mm
  • LF: 200,8 mm
  • Domeniul de măsurare în lb: 70-350 in·lb
  • Diviziunea scării [E1]: 10 in·lb
  • SF: 17,5 mm
  • Mărime hexagonală de acționare [pătrat interior]: 9 x 12 mm
  • Greutate: 395 g
  • Lățime mm (b): 27,5 mm