Cheie dinamometrică Service MANOSKOP® cu locaș pentru scula de inserție e nr. 730NA/40 60-300 ft-lb deschidere sculă 14x18 mm

Cod articol: 50581040
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 50581040
EAN / GTIN 4018754164004
Număr producător 50581040
L-Număr L60010 3844

Descriere

Descriere:

  • de declanşare
  • Nu este necesară nicio resetare la ″0″, deoarece elementul de măsurare este încărcat numai în timpul strângerii
  • Reglare rapidă și precisă cu ajutorul reglării rapide QuickSelect
  • Semnal de oprire dublă
  • Scară dublă foarte ușor de citit, cu distincție de culoare față de ft·lb/in·lb
  • Sarcina continuă după declanșare sau sarcinile în direcția de funcționare, de exemplu, atunci când șuruburile sunt blocate, nu afectează mecanismul de declanșare, care este astfel protejat împotriva deteriorării
  • Mâner din 2 componente cu zonă moale verde ușor de utilizat (rezistent la uleiuri, unsori, combustibili, lichide de frână și Skydrol)
  • Calibrarea cu dispozitivul de calibrare perfectControl® nr. 7794 sau cu dispozitivul de calibrare nr. 7706. Dacă este necesar Recalibrare fără dezasamblare
  • Certificat conform din EN ISO 6789-2:2017
  • DBGM
  • Priză pentru unelte interschimbabile de conectare
  • QuickRelease securitate interblocare
  • Strângeți la stânga prin rotirea sculelor plug-in.
Deviație de afișare ± 3% (Gr.A/2: 4%)

Caracteristică:

  • Diviziunea fină a scalei: 2 ft·lb
  • Gr.: a/40
  • Înălțime mm (h): 23 mm
  • Lungime [mm): 607 mm
  • LF: 564,5 mm
  • Domeniu de măsurare ft-lb: 800-3600 ft·lb
  • Domeniul de măsurare în lb: 60-300 in·lb
  • Diviziunea scării [E1]: 20 ft·lb
  • Diviziunea scării [E2]: 100 in·lb
  • SF: 25 mm
  • Mărime hexagonală de acționare [pătrat interior]: 14 x 18 mm
  • Greutate: 1655 g
  • Lățime mm (b): 28 mm