Şubler cu cadran, 0-200mm, 0,02mm, 2mm/rev, Metric

Cod articol: 505-731
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Şubler cu ceas

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 505-731
EAN / GTIN 4946368688190
Număr producător 505-731
L-Număr L40010 10385

Descriere

Descriere:

Acest şubler cu cadran vă permite să efectuați măsurători fiabile. Alunecare ultra-ușoară și protecție ridicată împotriva șocurilor. Cadran ușor de citit datorită caracterelor mari

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 0 - 200
Domeniul de măsurare: 0 - 200 mm
Gradație: 0,02 mm 2 mm/rev.
Valoarea limită a abaterii de măsurare E MPE: ±0,03 mm
Inch/metric: Metric
Livrare: Livrat într-o cutie

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături