Clește de prindere ″sudare cu arc″ 100 mm

Cod articol: 504A.100
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
Tip produs Cleşte de prindere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 504A.100
EAN / GTIN 3148511811016
Număr producător 504A.100
L-Număr L60130 2795

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Fălci realizate din metal ușor pentru a proteja împotriva porozității
  • Piesa centrală din oțel
  • Prinde profilele, fiarele în U, fierul unghiular cu o presiune puternică
  • Reglarea lățimii de prindere cu ajutorul unui șurub
  • Cromat.

Caracteristică:

  • A max. [mm]: 80
  • B [mm]: 65
  • C [mm]: 100
  • E [mm]: 12
  • H [mm]: 147
  • L [mm]: 280
  • [g]: 655