Platformă de lucru mobilă, lățimea benzii de rulare 800 mm, grilaj din oțel 2 trepte

Cod articol: 50434
La cerere
Necunoscut
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
Role da
Tip produs Podest de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 50434
EAN / GTIN 4031405504349
Număr producător 050434
L-Număr L90110 968

Descriere

Descriere:

  • Platformă de lucru din aluminiu
  • Construcție extrem de stabilă din tuburi dreptunghiulare
  • Adâncime platformă: 460 mm
  • trepte adânci de 240 mm
  • Extensibil într-o grilă de 200 mm
  • Două mânere glisante sunt standard
  • Două role de ridicare Ø 125 mm pentru o mișcare ușoară dintr-un loc în altul
  • Pantofi din plastic antiderapant
  • Înclinare: 45°
  • Disponibil într-o varietate de versiuni pe niveluri și platforme
  • Spațiere trepte 200 mm
  • Sarcină maximă: 200 kg

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 2400 mm
  • Deasupra capului: 850 mm
  • Material: Aluminiu, oțel galvanizat
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 200 kg
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Înălțime platformă 390 mm
  • Clasa antiderapantă: R12
  • Platforma de suport este considerată ca o etapă: da
  • Acoperirea treptei/platformei: Grilaj din oțel
  • Număr de trepte/trepte: 2 trepte
  • Lățimea treptei: 800 mm