Platforma de lucru modulară Modul de bază

Cod articol: 50410
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Podest de lucru

Identificare și clasificare

Cod articol 50410
EAN / GTIN 4031405504103
Număr producător 050410
L-Număr L90110 502
Producător MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Construcție din aluminiu sudată și fără torsiune
  • trepte de 250 mm adancime realizate din tabla de aluminiu pentru un suport sigur
  • Pantofi din plastic antiderapant
  • Extinderea opțională a modulului de bază prin module suplimentare pentru o amprentă mai mare sau mai mulți pași
  • Role fixe opționale pentru deplasare ușoară dintr-un loc în altul sau suporturi de montare pe podea pentru utilizare staționară
  • Cu un modul de alpinism, acesta poate fi folosit și ca pasarelă cu acces pe ambele părți
  • Sarcină maximă: 150 kg

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 2400 mm
  • Lățimea suprafeței de bază: 650 mm
  • Lungimea suprafeței de bază: 590 mm
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Tipul modulului: Modulul de bază
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Înălțime platformă 400 mm
  • Clasa antiderapantă: R10
  • Acoperirea treptei/platformei: Placă de urzeală din aluminiu
  • Număr de trepte/trepte: 2 trepte
  • Adâncime treaptă/treaptă: 250 mm
  • Lățimea treptei: 555 mm